| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6676-67.0037.2 Herst.-Nr.: 4011432055533 EAN/GTIN: 4011432055533 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Querformat; Fülltiefe: 28 mm; Anzahl der Fächer: 6; Anordnung der Fächer: hintereinander. Der Wandprospekthalter „Main“ besteht aus der praktischen Kombination von 6 hintereinander angeordneten Prospektboxen aus glasklarem Polystyrol. Jedes Prospektfach ist mit einer Fülltiefe von 28 mm ausgestattet und bietet Platz für Prospekte und Broschüren im DIN A4 Querformat. Der Prospekthänger aus glasklarem Polystyrol ist zur Wandmontage geeignet und die Lieferung erfolgt fertig montiert. Die vorhandene Eingriff-Aussparung sorgt für eine einfache Entnahme der eingelegten Informationen und Medien. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | glasklar | Format: | DIN A4 | Anzahl der Fächer: | 6 | Material: | Polystyrol | Anordnung der Fächer: | hintereinander | Ausrichtung: | Querformat | Fülltiefe: | 28 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |