Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-fach Prospekthalter DIN A5 / Tischprospektständer / Prospektaufsteller / Flyerhalter | gelb ähnl. RAL 1003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-fach Prospekthalter DIN A5 / Tischprospektständer / Prospektaufsteller / Flyerhalter | gelb ähnl. RAL 1003
4-fach Prospekthalter DIN A5 / Tischprospektständer / Prospektaufsteller / Flyerhalter | gelb ähnl. RAL 1003
Artikel-Nr.:
     6676-67.0156.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432073070
EAN/GTIN:
     4011432073070
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polystyrol; Farbe: gelb ähnl. RAL 1003; Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Breite (Innenmaß): 160 mm; Gesamthöhe: 250 mm; Tiefe: 155 mm; Fülltiefe: 25 mm; Anzahl der Fächer: 4; Anordnung der Fächer: hintereinander. Bringen Sie Farbe an Ihren POS! Dieser treppenförmige Tischprospektständer aus Polystyrol unterstützt Sie dabei. Der Prospektaufsteller mit den vier hintereinander angeordneten Prospekfächern ist wahlweise in den Farben blau, gelb, orange, rot, schwarz oder weiß lieferbar. Zusätzlich stehen verschiedene Neonfarben in unserem Shop zur Auswahl. Jedes Prospektfach ist mit einer Fülltiefe von 25 mm ausgestattet. Ihre Flyer im DIN A5 Hochformat werden übersichtlich und auf kleinstem Raum präsentiert. Die leichte Neigung nach hinten sorgt bei diesem Prospekthalter für einen optimalen Betrachtungswinkel auf Ihre Flyer und Broschüren.
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hochformat
Anzahl der Fächer:
4
Anordnung der Fächer:
hintereinander
Format:
DIN A5
Material:
Polystyrol
Breite (Innenmaß):
160 mm
Gesamthöhe:
250 mm
Tiefe:
155 mm
Fülltiefe:
25 mm
Farbe:
gelb ähnl. RAL 1003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073131
ab € 16,68*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073117
ab € 16,62*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073100
ab € 16,65*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073162
ab € 16,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073179
ab € 16,57*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073094
ab € 16,67*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073087
ab € 16,66*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073124
ab € 16,66*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073155
ab € 16,62*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073148
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.