Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationskoffer / Musterkoffer / Kunststoff-Koffer „Tyra" | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationskoffer / Musterkoffer / Kunststoff-Koffer „Tyra" | schwarz
Präsentationskoffer / Musterkoffer / Kunststoff-Koffer „Tyra" | schwarz
Artikel-Nr.:
     6676-97.0024.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432079461
EAN/GTIN:
     4011432079461
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Moderationsbox
Moderationskoffer
Material: Polypropylen; Farbe: schwarz; Farbe der Verschlüsse: schwarz; Breite (Außenmaß): 400 mm; Breite (Innenmaß): 394 mm; Höhe (Außenmaß): 270 mm; Höhe (Innenmaß): 212 mm; Tiefe (Außenmaß): 90 mm; Tiefe (Innenmaß): 86 mm. robuster und praktischer Kunststoff-Koffer, der sich ideal als Verpackungs- und Transportmittel eignet. Farbkombinationen zwischen Ober- und Unterteil sowie Verschlüssen möglich. Material: Polypropylen, Farbe: schwarz, blau, rot oder lichtgrau mit schwarzen Verschlüssen. Maße: 400 x 270 x 90 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Farbe der Verschlüsse:
schwarz
Farbe:
schwarz
Breite (Außenmaß):
400 mm
Breite (Innenmaß):
394 mm
Höhe (Außenmaß):
270 mm
Höhe (Innenmaß):
212 mm
Tiefe (Außenmaß):
90 mm
Tiefe (Innenmaß):
86 mm
Material:
Polypropylen
Version:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076897
ab € 7,70*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432071618
ab € 7,71*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076903
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.