Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalring / Accessoir-Haken / Warenring | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalring / Accessoir-Haken / Warenring | schwarz
Schalring / Accessoir-Haken / Warenring | schwarz
Artikel-Nr.:
     6676-97.0102.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432073391
EAN/GTIN:
     4011432073391
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Material: Polypropylen; Farbe: schwarz; Durchmesser: 80 mm; Höhe: 118 mm. Hängen Sie mit Hilfe des Schalrings Tücher, Schals oder Krawatten aus. Der kleine Helfer aus Kunststoff ist zum Ordnen dieser Accessoires ideal einsetzbar. Platzieren Sie Ihre Produkte mit Hilfe des Hakens an der Oberseite an gewünschter Stelle. Den Schalring mit einem Durchmesser von 80 mm nutzen Sie dazu, verschiedene Dinge einfach durchzuziehen oder einzuhängen. Auch Verkaufsprodukte mit Karabinern oder Multiverschlüssen wie Leinen oder Werkzeugen können an den Schalringen befestigt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
118 mm
Durchmesser:
80 mm
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076910
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.