Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserscanner - ROD4-08 plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ROD4-08 plus
Artikeldetailsicht 1, ROD4-08 plus
Artikeldetailsicht 2, ROD4-08 plus
Artikel-Nr.:
     6682-50106480
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50106480
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner

Lichtquelle: Laser, infrarot
Messbereich: 0 ... 25.000 mm
Erfassungswinkel: 190 °
Scanrate, Fläche: 25 scans/s
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %
Digitale Schaltausgänge: 4 St.
Schnittstelle: Ethernet, RS 232, RS 422
Anschlüsse: 4 St.
Abmessungen: 140 mm x 148 mm x 167 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 50 °C
Sonderausführung: Staubunterdrückung, Heizung, Warnausgang

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
167 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Laserscanner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.488,50*
€ 6.564,20*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.396,37*
€ 6.569,24*
Frei Haus
ab € 6.754,87*
€ 6.830,57*
Frei Haus
ab € 6.822,95*
€ 6.898,65*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 7.292,60*
€ 7.368,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.368,30*
€ 8.768,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.353,16*
€ 8.750,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.307,74*
€ 8.696,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.292,60*
€ 8.678,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50038066
ab € 183,57*
Zubehör
Leuze electronic
50106881
ab € 75,37*
Zubehör
Leuze electronic
50106906
ab € 97,32*
Zubehör
Leuze electronic
50106976
ab € 118,24*
Zubehör
Leuze electronic
50106977
ab € 157,57*
Zubehör
Leuze electronic
50110677
ab € 78,80*
Zubehör
Leuze electronic
50135079
ab € 28,14*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 36,64*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 50,10*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 76,05*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 101,54*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 188,97*
Zubehör
Leuze electronic
50135127
ab € 31,99*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 39,38*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.