Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LS 64/4 E-L.51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LS 64/4 E-L.51
Artikeldetailsicht 1, LS 64/4 E-L.51
Artikel-Nr.:
     6682-50110456
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50110456
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke

Applikation: Erkennung von Kleinteilen
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 28,5 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
28.5 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Lichtschranke Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,88*
€ 305,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 270,49*
€ 310,65*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 271,24*
€ 313,49*
Frei Haus
ab € 303,39*
€ 342,34*
Lager 6682
11 Tage
187
€ 15,90*
ab € 327,25*
€ 368,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,02*
€ 437,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,29*
€ 433,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,31*
€ 415,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,79*
€ 405,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 13,87*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 18,41*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,09*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,16*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,41*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 15,42*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 15,33*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 10,38*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,84*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.