Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausblendung - HRTR 46B/6.22,200-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HRTR 46B/6.22,200-S12
Artikeldetailsicht 1, HRTR 46B/6.22,200-S12
Artikeldetailsicht 2, HRTR 46B/6.22,200-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50114034
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50114034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Sonderausführung: Teach-Eingang
Grenzreichweite: 0,02 ... 1,8 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 200 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
43.4 mm
Breite:
18.5 mm
Höhe:
76.9 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Taster Hintergrundausblendung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,00*
€ 337,99*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 299,43*
€ 353,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 325,57*
€ 383,05*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,25*
€ 420,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,87*
€ 415,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,12*
€ 389,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,22*
€ 379,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,43*
€ 356,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117825
ab € 25,33*
Zubehör
Leuze electronic
50117826
ab € 25,40*
Zubehör
Leuze electronic
50117827
ab € 37,27*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,40*
Zubehör
Leuze electronic
50122798
ab € 44,26*
Zubehör
Leuze electronic
50129149
ab € 23,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,90*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,39*
Zubehör
Leuze electronic
50130672
ab € 11,72*
Zubehör
Leuze electronic
50130675
ab € 17,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130676
ab € 25,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.