Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 301i SN 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 301i SN 102
Artikeldetailsicht 1, BCL 301i SN 102
Artikeldetailsicht 2, BCL 301i SN 102
Masszeichnung 1, BCL 301i SN 102
Artikel-Nr.:
     6682-50116319
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116319
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 50 ... 160 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: frontseitig
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Schnittstelle: MultiNet Plus, RS 485, USB 2.0
Anschluss: Steckerleiste
Abmessungen: 95 mm x 44 mm x 68 mm
Anzeige: LED
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
68 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
44 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.696,55*
€ 1.743,05*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.774,79*
€ 1.796,12*
Frei Haus
ab € 1.800,53*
€ 1.820,33*
Frei Haus
ab € 1.818,07*
€ 1.838,58*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.943,58*
€ 1.964,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.964,43*
€ 2.337,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.962,74*
€ 2.335,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.954,10*
€ 2.325,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.948,31*
€ 2.318,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.943,58*
€ 2.312,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,54*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,57*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 38,93*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,98*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,89*
Zubehör
Leuze electronic
50104169
ab € 92,08*
Zubehör
Leuze electronic
50104170
ab € 75,95*
Zubehör
Leuze electronic
50104171
ab € 44,60*
Zubehör
Leuze electronic
50104172
ab € 30,70*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 131,81*
Zubehör
Leuze electronic
50114369
ab € 292,49*
Zubehör
Leuze electronic
50114571
ab € 95,96*
Zubehör
Leuze electronic
50116464
ab € 307,61*
Zubehör
Leuze electronic
50116469
ab € 224,97*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.