Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML730i-R10-2880.A/CV-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R10-2880.A/CV-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R10-2880.A/CV-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-R10-2880.A/CV-M12
Masszeichnung 1, CML730i-R10-2880.A/CV-M12
Masszeichnung 2, CML730i-R10-2880.A/CV-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50118885
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118885
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m
Messfeldlänge: 2.880 mm
Strahlabstand: 10 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Analogausgänge: 2 St., Spannung, Strom
Zykluszeit: 3,03 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.955 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2955 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.545,82*
€ 4.689,44*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.483,46*
€ 4.695,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.612,22*
€ 4.755,86*
Frei Haus
ab € 5.146,99*
€ 5.292,68*
Lager 6682
10 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.557,63*
€ 5.704,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.704,25*
€ 6.788,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.680,04*
€ 6.759,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.587,89*
€ 6.649,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.557,63*
€ 6.613,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,05*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,70*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,77*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,91*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,78*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,79*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,84*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,44*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 32,63*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,92*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 67,47*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 38,62*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 43,37*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 458,96*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 129,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.