Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender - CML730i-T20-310.R-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-T20-310.R-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-T20-310.R-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-T20-310.R-M12
Masszeichnung 1, CML730i-T20-310.R-M12
Masszeichnung 2, CML730i-T20-310.R-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50118967
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118967
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m
Messfeldlänge: 310 mm
Strahlabstand: 20 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 1 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 5 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 343 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
343 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Sender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,96*
€ 541,71*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,53*
€ 541,71*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 490,41*
€ 546,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 509,28*
€ 554,14*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 615,16*
€ 662,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,38*
€ 788,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,11*
€ 783,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,30*
€ 760,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,08*
€ 743,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,16*
€ 732,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,21*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,79*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,10*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,16*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,43*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,85*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,88*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,86*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 31,53*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,42*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 71,51*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 449,00*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 140,33*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 250,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.