Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML730i-R05-160.R/L-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R05-160.R/L-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R05-160.R/L-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-R05-160.R/L-M12
Masszeichnung 1, CML730i-R05-160.R/L-M12
Masszeichnung 2, CML730i-R05-160.R/L-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50119131
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m
Messfeldlänge: 160 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 1 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 183 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
183 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.080,09*
€ 1.153,40*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.084,24*
€ 1.153,40*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.061,30*
€ 1.161,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.102,35*
€ 1.177,72*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.335,10*
€ 1.416,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,12*
€ 1.685,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,45*
€ 1.673,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,80*
€ 1.631,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,93*
€ 1.604,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.335,10*
€ 1.588,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,21*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,79*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,10*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,16*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,43*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,85*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,88*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,86*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 31,53*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,42*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 71,51*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 37,98*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 44,13*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 449,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.