Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML730i-R10-960.R/L-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R10-960.R/L-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R10-960.R/L-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-R10-960.R/L-M12
Masszeichnung 1, CML730i-R10-960.R/L-M12
Masszeichnung 2, CML730i-R10-960.R/L-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50119172
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119172
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m
Messfeldlänge: 960 mm
Strahlabstand: 10 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 1,11 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 983 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
983 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.765,92*
€ 1.842,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.751,49*
€ 1.847,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.794,90*
€ 1.875,14*
Frei Haus
ab € 2.012,35*
€ 2.087,36*
Lager 6682
10 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.170,61*
€ 2.249,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.249,92*
€ 2.677,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.240,41*
€ 2.666,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.195,54*
€ 2.612,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.170,61*
€ 2.583,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,67*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,72*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,91*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,89*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,34*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 32,48*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 67,45*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 38,81*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 43,47*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 460,21*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 129,40*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 35,38*
Zubehör
Leuze electronic
50129781
ab € 72,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.