Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML720i-R05-1600.R/CV-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R05-1600.R/CV-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R05-1600.R/CV-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-R05-1600.R/CV-M12
Masszeichnung 1, CML720i-R05-1600.R/CV-M12
Masszeichnung 2, CML720i-R05-1600.R/CV-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50120141
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50120141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m
Messfeldlänge: 1.600 mm
Strahlabstand: 5 mm
Zykluszeit: 10 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Analogausgänge: 2 St., Spannung, Strom
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.623 mm
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
1623 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.816,16*
€ 2.904,07*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.779,26*
€ 2.909,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.860,77*
€ 2.949,53*
Frei Haus
ab € 3.189,72*
€ 3.283,86*
Lager 6682
5 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.444,21*
€ 3.540,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.540,13*
€ 4.212,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.521,12*
€ 4.190,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.467,03*
€ 4.125,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.444,21*
€ 4.098,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,15*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,71*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,99*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,94*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,83*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,42*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 32,57*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,71*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 67,75*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 38,99*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 43,34*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 460,32*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 35,44*
Zubehör
Leuze electronic
50129780
ab € 43,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.