Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML720i-R10-800.R/CV-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R10-800.R/CV-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R10-800.R/CV-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-R10-800.R/CV-M12
Masszeichnung 1, CML720i-R10-800.R/CV-M12
Masszeichnung 2, CML720i-R10-800.R/CV-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50120164
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50120164
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Messfeldlänge: 800 mm
Strahlabstand: 10 mm
Zykluszeit: 2,8 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Analogausgänge: 2 St., Spannung, Strom
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 823 mm
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
823 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.262,04*
€ 1.349,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.258,07*
€ 1.354,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.288,62*
€ 1.375,08*
Frei Haus
ab € 1.447,46*
€ 1.529,87*
Lager 6682
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.554,44*
€ 1.648,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.648,65*
€ 1.961,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.637,03*
€ 1.948,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.596,06*
€ 1.899,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,22*
€ 1.869,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,44*
€ 1.849,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,05*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,77*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,87*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,92*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,85*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,42*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 32,47*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,91*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 67,59*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 38,95*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 43,14*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 461,12*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 35,47*
Zubehör
Leuze electronic
50129780
ab € 43,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.