Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML720i-R10-1600.R/CV-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R10-1600.R/CV-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R10-1600.R/CV-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-R10-1600.R/CV-M12
Masszeichnung 1, CML720i-R10-1600.R/CV-M12
Masszeichnung 2, CML720i-R10-1600.R/CV-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50120169
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50120169
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Messfeldlänge: 1.600 mm
Strahlabstand: 10 mm
Zykluszeit: 5,2 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Analogausgänge: 2 St., Spannung, Strom
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.623 mm
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
1623 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.115,15*
€ 2.205,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.096,24*
€ 2.210,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.158,76*
€ 2.241,30*
Frei Haus
ab € 2.397,08*
€ 2.490,31*
Lager 6682
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.592,97*
€ 2.681,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.681,53*
€ 3.191,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.665,93*
€ 3.172,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.619,13*
€ 3.116,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.603,53*
€ 3.098,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.592,97*
€ 3.085,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,05*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,77*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,87*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,92*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,85*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,42*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 32,47*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 67,59*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 38,95*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 43,14*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 461,12*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 129,35*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 35,47*
Zubehör
Leuze electronic
50129781
ab € 72,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.