Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender - SLS46C-70.K28-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, SLS46C-70.K28-M12
Artikeldetailsicht 1, SLS46C-70.K28-M12
Artikeldetailsicht 2, SLS46C-70.K28-M12
Masszeichnung 1, SLS46C-70.K28-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50121907
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50121907
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter

Typ: 2, IEC/EN 61496, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B
SIL: 1, IEC 61508, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1:2008
Kategorie: 2, EN ISO 13849
Betriebsreichweite: 5 ... 70 m
Grenzreichweite: 5 ... 80 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %
Ansprechzeit: 2,5 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig
Bauform: kubisch
Abmessung: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
44 mm
Breite:
20.5 mm
Höhe:
76.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtvorhang, Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, einweg-lichtschranke, Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,88*
€ 108,34*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,51*
€ 108,34*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,94*
€ 111,30*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,93*
€ 117,62*
Lager 6682
18
€ 15,90*
ab € 116,57*
€ 131,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50109545
ab € 234,82*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,80*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,81*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,78*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,38*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,52*
Zubehör
Leuze electronic
50122798
ab € 46,24*
Zubehör
Leuze electronic
50129659
ab € 541,15*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,09*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.