Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML730i-R10-1600.A/PB-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R10-1600.A/PB-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R10-1600.A/PB-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-R10-1600.A/PB-M12
Masszeichnung 1, CML730i-R10-1600.A/PB-M12
Masszeichnung 2, CML730i-R10-1600.A/PB-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50123151
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50123151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m
Messfeldlänge: 1.600 mm
Strahlabstand: 10 mm
Zykluszeit: 1,75 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: PROFIBUS DP
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.675 mm
Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
1675 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.732,70*
€ 2.818,99*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.697,05*
€ 2.824,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.776,25*
€ 2.863,39*
Frei Haus
ab € 3.094,99*
€ 3.187,94*
Lager 6682
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.341,49*
€ 3.436,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.436,72*
€ 4.089,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.418,17*
€ 4.067,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.364,99*
€ 4.004,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.341,49*
€ 3.976,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,67*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,72*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,91*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,89*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,34*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,79*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 135,16*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 91,39*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 111,03*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 460,21*
Zubehör
Leuze electronic
50122336
ab € 134,84*
Zubehör
Leuze electronic
50122337
ab € 198,97*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.