Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML730i-R10-160.R/PB-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R10-160.R/PB-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R10-160.R/PB-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-R10-160.R/PB-M12
Masszeichnung 1, CML730i-R10-160.R/PB-M12
Masszeichnung 2, CML730i-R10-160.R/PB-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50123158
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50123158
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m
Messfeldlänge: 160 mm
Strahlabstand: 10 mm
Zykluszeit: 1 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: PROFIBUS DP
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 183 mm
Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
183 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,37*
€ 775,84*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 710,98*
€ 781,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 732,45*
€ 794,95*
Frei Haus
ab € 817,76*
€ 883,12*
Lager 6682
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 885,56*
€ 950,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,24*
€ 1.130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,24*
€ 1.120,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,42*
€ 1.088,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,22*
€ 1.071,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,56*
€ 1.053,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,67*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,72*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,91*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,89*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,34*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,79*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 135,16*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 91,39*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 111,03*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 460,21*
Zubehör
Leuze electronic
50122336
ab € 134,84*
Zubehör
Leuze electronic
50122337
ab € 198,97*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.