Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Lichtleiter Taster - GF-ETG-BR-650-IQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GF-ETG-BR-650-IQ
Artikeldetailsicht 1, GF-ETG-BR-650-IQ
Artikeldetailsicht 2, GF-ETG-BR-650-IQ
Artikel-Nr.:
     6682-50126488
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50126488
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Lichtleiter
Lichtleiter
Kontrasttaster
Lichttaster

Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
Lichtstrahlaustritt: stirnseitig
Faserkern: 50% / 50% geteilte Faseranordnung, Mehrfaserkern
Bauform: zylindrisch
Außendurchmesser: 6 mm
Faserlänge: 5.000 mm
Werkstoff Fasermantel: Messing vernickelt
Hülsenlänge am Lichtaustritt: 10 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse: Nein
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 160 °C
Sonderausführung: hitzebeständig

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, lichttaster, Glasfaser-Lichtleiter Taster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,06*
€ 610,25*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 549,31*
€ 615,65*
Frei Haus
ab € 607,96*
€ 670,42*
Frei Haus
ab € 617,69*
€ 676,83*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 660,69*
€ 720,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,85*
€ 857,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,97*
€ 848,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,33*
€ 829,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,12*
€ 804,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,69*
€ 786,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132034
ab € 213,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.