Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Lichtschranke - GS 63B/6.01,200-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GS 63B/6.01,200-S12
Artikeldetailsicht 1, GS 63B/6.01,200-S12
Artikeldetailsicht 2, GS 63B/6.01,200-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50128003
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50128003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Physikalisches Prinzip: optisch
Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 2 mm
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: nicht transparent
Sonderausführung: Artikel-Set
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal in Etikettenlücke
Schaltfrequenz: 10.000 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, 200 mm, 5 -polig
Maulweite: 3 mm
Maultiefe: 61 mm
Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 80 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss chemisch vernickelt, Kunststoff
Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
80 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, gabellichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,59*
€ 192,37*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,85*
€ 194,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,37*
€ 197,08*
Frei Haus
ab € 189,84*
€ 224,00*
Lager 6682
10 Tage
13
€ 15,90*
ab € 205,27*
€ 233,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 13,86*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 13,83*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 18,17*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 18,92*
Zubehör
Leuze electronic
50123869
ab € 38,08*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,86*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,20*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,80*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 10,14*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 10,14*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 15,18*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 10,13*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.