Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Lichtschranke - GS 63B/6-S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GS 63B/6-S8
Artikeldetailsicht 1, GS 63B/6-S8
Artikeldetailsicht 2, GS 63B/6-S8
Artikel-Nr.:
     6682-50128011
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50128011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Physikalisches Prinzip: optisch
Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 2 mm
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: nicht transparent
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal in Etikettenlücke
Schaltfrequenz: 10.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig
Steckerabgang: horizontal (parallel zum Bandlauf)
Maulweite: 3 mm
Maultiefe: 61 mm
Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 80 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Zinkdruckguss chemisch vernickelt, Metall
Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
80 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, gabellichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,84*
€ 177,19*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,06*
€ 179,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,10*
€ 182,95*
Frei Haus
ab € 176,90*
€ 201,36*
Lager 6682
5 Tage
104
€ 15,90*
ab € 191,39*
€ 216,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,51*
€ 257,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,92*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,35*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 12,91*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 17,06*
Zubehör
Leuze electronic
50110273
ab € 25,68*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 24,40*
Zubehör
Leuze electronic
50112215
ab € 7,48*
Zubehör
Leuze electronic
50123869
ab € 38,08*
Zubehör
Leuze electronic
50128583
ab € 26,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 9,83*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 20,43*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 30,73*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.