Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster energetisch - FT5I.3/4P-200-M12P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, FT5I.3/4P-200-M12P1
Artikeldetailsicht 1, FT5I.3/4P-200-M12P1
Artikeldetailsicht 2, FT5I.3/4P-200-M12P1
Masszeichnung 1, FT5I.3/4P-200-M12P1
Artikel-Nr.:
     6682-50130280
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50130280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Applikation: Erkennung von Etiketten auf Flaschen
Grenzreichweite: 0,08 ... 0,15 m
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
20.2 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
32.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Lichttaster energetisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,63*
€ 107,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,11*
€ 110,24*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,56*
€ 112,09*
€ 5,00*
ab € 102,80*
€ 121,27*
Lager 6682
11 Tage
29
€ 15,90*
ab € 110,56*
€ 130,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,91*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,63*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130694
ab € 11,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130695
ab € 18,40*
Zubehör
Leuze electronic
50132438
ab € 11,31*
Zubehör
Leuze electronic
50132439
ab € 13,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.