Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML730i-R10-1600.A/PN-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R10-1600.A/PN-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R10-1600.A/PN-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-R10-1600.A/PN-M12
Masszeichnung 1, CML730i-R10-1600.A/PN-M12
Masszeichnung 2, CML730i-R10-1600.A/PN-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50131760
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m
Messfeldlänge: 1.600 mm
Strahlabstand: 10 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 1,75 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Schnittstelle: PROFINET
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.675 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
1675 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.842,22*
€ 2.964,61*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.815,76*
€ 2.971,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.886,79*
€ 3.009,60*
Frei Haus
ab € 3.227,29*
€ 3.348,64*
Lager 6682
10 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.484,09*
€ 3.608,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.608,39*
€ 4.293,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.591,15*
€ 4.273,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.518,85*
€ 4.187,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.484,09*
€ 4.146,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,05*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,70*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,77*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,91*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,78*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,79*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,84*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,44*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 135,89*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 91,48*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 110,83*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 458,96*
Zubehör
Leuze electronic
50122336
ab € 134,68*
Zubehör
Leuze electronic
50122337
ab € 198,49*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.