Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Relais - MSI-SR-LC21-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MSI-SR-LC21-03
Artikeldetailsicht 1, MSI-SR-LC21-03
Artikeldetailsicht 2, MSI-SR-LC21-03
Artikeldetailsicht 3, MSI-SR-LC21-03
Masszeichnung 1, MSI-SR-LC21-03
Artikel-Nr.:
     6682-50133009
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät

Applikation: NOT-AUS-Kreise, Magnetschalter (Reed Kontakte, äquivalent), Optoelektronische Schutzeinrichtungen, Positionsschalter (mechanische Kontakte), Transponderschalter (OSSD Ausgänge)
Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), Schützkontrolle (EDM)
Wiederanlauf: automatisch, manuell
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849-1
Kontakte (Schließer/Öffner): 2 Schließer / 1 Öffner
Anschluss: Federkraftklemme
Abmessung: 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 55 °C
Zulassungen: TÜV Rheinland, c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
114 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,87*
€ 170,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,15*
€ 175,98*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,69*
€ 178,99*
Frei Haus
ab € 166,19*
€ 195,52*
Lager 6682
6
€ 15,90*
ab € 179,25*
€ 211,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.