Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Relais - MSI-SR-2H21-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MSI-SR-2H21-01
Artikeldetailsicht 1, MSI-SR-2H21-01
Artikeldetailsicht 2, MSI-SR-2H21-01
Artikeldetailsicht 3, MSI-SR-2H21-01
Masszeichnung 1, MSI-SR-2H21-01
Artikel-Nr.:
     6682-50133016
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais

Applikation: Auswertegerät für Zweihandschaltungen nach DIN EN ISO 13851 Typ IIIC
Funktionen: Zweikanalige Ansteuerung (je 1 Schließer und 1 Öffner je Kanal), Für Stopp Kategorie 0, Überwachung der synchronen Betätigung
Wiederanlauf: Durch synchrone Betätigung
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849-1
Kontakte (Schließer/Öffner): 2 Schließer / 1 Öffner
Anschluss: Schraubklemme
Abmessung: 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 55 °C
Zulassungen: TÜV Rheinland, c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
114 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96.5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,53*
€ 169,57*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,41*
€ 169,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,73*
€ 172,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,39*
€ 172,45*
Lager 6682
91
€ 15,90*
ab € 173,92*
€ 202,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.