Applikation: Auswertegerät für Zweihandschaltungen nach DIN EN ISO 13851 Typ IIIC Funktionen: Zweikanalige Ansteuerung (je 1 Schließer und 1 Öffner je Kanal), Für Stopp Kategorie 0, Überwachung der...
Applikation: Auswertegerät für Zweihandschaltungen nach DIN EN ISO 13851 Typ IIIC Funktionen: Zweikanalige Ansteuerung (je 1 Schließer und 1 Öffner je Kanal), Für Stopp Kategorie 0, Überwachung der...
Sicherheits-Schaltgerät ISC BUS PS#50145355Applikation: Stationäre Gefahrbereichssicherung, Stationäre Zugangssicherung Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Anschluss von bis zu 6...
Sicherheits-Relais MSI-SR-CM42R-01Applikation: Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen Wiederanlauf: automatisch SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kate...
Sicherheits-Relais MSI-SR-LC21DT03-01Applikation: Basisgerät für Not-Aus- und Schutztür-Anwendungen SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Kontakte (...
Sicherheits-Relais MSI-SR-CM42R-03Applikation: Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen Wiederanlauf: automatisch SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kate...