Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker - LV463.XR7/4T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LV463.XR7/4T4
Artikeldetailsicht 1, LV463.XR7/4T4
Artikeldetailsicht 2, LV463.XR7/4T4
Artikel-Nr.:
     6682-50133980
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133980
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
leuze lichtleiterverstärker

Sonderausführung: große Reichweite
Lichtquelle: LED
Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP
Schaltausgang 2: Transistor, PNP
Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.
Schaltfrequenz: 21 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 5 -adrig
Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Anzeige: LED
Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
72 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
31.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, Lichtleiter Verstärker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,69*
€ 243,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 213,19*
€ 243,76*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,21*
€ 246,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,94*
€ 249,45*
Lager 6682
5 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 262,18*
€ 296,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,96*
€ 353,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,15*
€ 350,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,43*
€ 338,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,67*
€ 334,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,18*
€ 311,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50120869
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.