Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker - LV463.XR7/4T4-150-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LV463.XR7/4T4-150-M12
Artikeldetailsicht 1, LV463.XR7/4T4-150-M12
Artikeldetailsicht 2, LV463.XR7/4T4-150-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50133981
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133981
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
leuze lichtleiterverstärker

Sonderausführung: große Reichweite
Lichtquelle: LED
Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP
Schaltausgang 2: Transistor, PNP
Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.
Schaltfrequenz: 21 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M12, 5 -polig
Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Anzeige: LED
Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
72 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
31.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, Lichtleiter Verstärker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,54*
€ 254,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 218,82*
€ 254,81*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,77*
€ 259,18*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,50*
€ 266,14*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 270,10*
€ 303,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,49*
€ 349,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,84*
€ 342,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,10*
€ 321,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 14,78*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 14,41*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 19,12*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 19,96*
Zubehör
Leuze electronic
50120869
ab € 3,24*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,25*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,36*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,97*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 10,54*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 16,56*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 10,58*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 16,50*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 10,56*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.