Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker - LV463I.XR7/4TV-150-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LV463I.XR7/4TV-150-M12
Artikeldetailsicht 1, LV463I.XR7/4TV-150-M12
Artikeldetailsicht 2, LV463I.XR7/4TV-150-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50134002
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50134002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
leuze lichtleiterverstärker

Sonderausführung: große Reichweite
Lichtquelle: LED
Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC
Analogausgänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Analogausgang: Spannung
Schaltausgang 1: Transistor, PNP
Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.
Schaltfrequenz: 21 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M12, 5 -polig
Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Anzeige: LED
Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
72 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
31.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, Lichtleiter Verstärker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,75*
€ 260,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 227,60*
€ 260,42*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,55*
€ 262,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,04*
€ 265,83*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 281,01*
€ 315,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,21*
€ 375,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,76*
€ 372,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,30*
€ 359,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,27*
€ 356,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,01*
€ 334,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 14,19*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 13,80*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 18,23*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 19,16*
Zubehör
Leuze electronic
50120869
ab € 3,12*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 7,98*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,80*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,16*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,82*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 10,13*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 10,15*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 15,91*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 10,13*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.