Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausblendung - HT15I/4X-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HT15I/4X-M12
Artikeldetailsicht 1, HT15I/4X-M12
Artikeldetailsicht 2, HT15I/4X-M12
Masszeichnung 1, HT15I/4X-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50134354
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50134354
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Grenzreichweite: 0,012 ... 1 m
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
30 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
42.7 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Taster Hintergrundausblendung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,95*
€ 95,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,50*
€ 95,79*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,34*
€ 96,66*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,23*
€ 99,36*
Lager 6682
76
€ 15,90*
ab € 100,04*
€ 115,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 24,97*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 23,68*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 25,15*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,40*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,88*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.