Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Reflex-Schranke - RKU318-800/4T-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RKU318-800/4T-M12
Artikeldetailsicht 1, RKU318-800/4T-M12
Artikeldetailsicht 2, RKU318-800/4T-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50136080
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50136080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke

Sonderausführung: Teach-Eingang
Abstrahlrichtung: frontseitig
Öffnungswinkel: 8 °
Betriebsreichweite: 0 ... 0,8 m
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 5 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Bauform: zylindrisch, M18
Abmessungen: 18 mm x 60,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
60.3 mm
Durchmesser:
18 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 153,94*
€ 179,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 153,66*
€ 179,39*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,33*
€ 182,81*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,30*
€ 185,30*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 191,49*
€ 221,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 35,66*
Zubehör
Leuze electronic
50111501
ab € 12,32*
Zubehör
Leuze electronic
50111502
ab € 12,61*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,26*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,17*
Zubehör
Leuze electronic
50125860
ab € 64,00*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130651
ab € 8,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,89*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 7,98*
Zubehör
Leuze electronic
50130656
ab € 9,14*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.