Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienprofilsensor - LPS 36HI/EN.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LPS 36HI/EN.10
Artikeldetailsicht 1, LPS 36HI/EN.10
Artikeldetailsicht 2, LPS 36HI/EN.10
Artikel-Nr.:
     6682-50137351
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner

Applikation: Konturvermessung, Objektvermessung
Lichtquelle: Laser
Messbereich x-Achse: 46 ... 140 mm
Messbereich z-Achse: 200 ... 600 mm
Messzeit: 10ms
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Aktivierungseingänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schnittstelle: Ethernet
Anschlüsse: 3 St.
Abmessungen: 56 mm x 160 mm x 74 mm
Optikabdeckung: Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
74 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Linienprofilsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.481,76*
€ 3.682,57*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.645,84*
€ 3.794,48*
Frei Haus
ab € 3.690,87*
€ 3.831,52*
Frei Haus
ab € 3.727,71*
€ 3.869,12*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.981,81*
€ 4.128,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.128,25*
€ 4.912,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.107,52*
€ 4.887,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.022,10*
€ 4.786,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.981,81*
€ 4.738,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,99*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 131,19*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 94,65*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 74,01*
Zubehör
Leuze electronic
50125541
ab € 579,59*
Zubehör
Leuze electronic
50126007
ab € 99,62*
Zubehör
Leuze electronic
50135079
ab € 28,13*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 36,71*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 49,91*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,76*
Zubehör
Leuze electronic
50135127
ab € 31,95*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 39,56*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,89*
Zubehör
Leuze electronic
50135137
ab € 18,90*
Zubehör
Leuze electronic
50135138
ab € 22,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.