Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Spurführungssensor - OGS 600-140/D3-M12.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, OGS 600-140/D3-M12.8
Artikeldetailsicht 1, OGS 600-140/D3-M12.8
Artikeldetailsicht 2, OGS 600-140/D3-M12.8
Masszeichnung 1, OGS 600-140/D3-M12.8
Artikel-Nr.:
     6682-50137475
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137475
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Linearsensor
Positionsgeber

Applikation: Optische Spurführung
Spurarten: Retroreflektive Spur, Helle Spur auf dunklem Hintergrund, Dunkle Spur auf hellem Hintergrund
Arbeitsbereich: 10 ... 70 mm
Lichtquelle: LED, rot
Erfassungsbreite komplette Spur: 115 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: RS 485
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 34,5 mm x 47,5 mm x 216 mm
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
216 mm
Breite:
34.5 mm
Höhe:
47.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, positionsgeber, Optischer Spurführungssensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.048,47*
€ 1.101,80*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.038,32*
€ 1.101,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.022,19*
€ 1.109,96*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.070,99*
€ 1.124,29*
Lager 6682
15 Tage
4
€ 15,90*
ab € 1.289,15*
€ 1.339,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,62*
€ 1.594,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,22*
€ 1.585,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,51*
€ 1.555,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,46*
€ 1.536,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,15*
€ 1.534,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135120
ab € 20,69*
Zubehör
Leuze electronic
50135121
ab € 23,34*
Zubehör
Leuze electronic
50135122
ab € 29,18*
Zubehör
Leuze electronic
50137873
ab € 133,00*
Zubehör
Leuze electronic
50137874
ab € 132,67*
Zubehör
Leuze electronic
50137875
ab € 115,34*
Zubehör
Leuze electronic
50137876
ab € 382,70*
Zubehör
Leuze electronic
50137877
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.