Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Zuhaltung - L250-P41SL-M12B8-PB-UCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, L250-P41SL-M12B8-PB-UCA
Artikeldetailsicht 1, L250-P41SL-M12B8-PB-UCA
Masszeichnung 1, L250-P41SL-M12B8-PB-UCA
Masszeichnung 2, L250-P41SL-M12B8-PB-UCA
Artikel-Nr.:
     6682-50142124
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter

Serie: L250
Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4)
Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge: Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür
Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten
Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1
Kodierungsstufe: hoch, EN ISO 14119
Art der Verschaltung: Einzelschaltung
Sicherheits-Schaltausgänge, Art: Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Anschluss: Rundstecker, M12, 8 -polig, Metall, male, A-kodiert
Abmessung: 40 mm x 191,2 mm x 79,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Entsperrungsvorrichtung: Hilfsentriegelung, Fluchtentsperrungstaster
Zuhaltekraft, max.: 2.100 N
Schutzart: IP 67, IP 69K
Zulassungen: c UL US, ECOLAB, TÜV Süd

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
79.3 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
191.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Zuhaltung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 449,69*
€ 504,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,86*
€ 512,86*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,42*
€ 512,86*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 490,54*
€ 535,29*
Lager 6682
110 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 590,45*
€ 639,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,40*
€ 760,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,44*
€ 753,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,44*
€ 740,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,95*
€ 725,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,45*
€ 702,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132063
ab € 8,60*
Zubehör
Leuze electronic
50132064
ab € 10,54*
Zubehör
Leuze electronic
50132065
ab € 15,01*
Zubehör
Leuze electronic
50132066
ab € 16,74*
Zubehör
Leuze electronic
50135121
ab € 23,29*
Zubehör
Leuze electronic
50135122
ab € 29,13*
Zubehör
Leuze electronic
50135123
ab € 39,96*
Zubehör
Leuze electronic
50135124
ab € 52,17*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 38,41*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 55,52*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 71,42*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 108,88*
Zubehör
Leuze electronic
50142097
ab € 53,45*
Zubehör
Leuze electronic
50142133
ab € 59,18*
Zubehör
Leuze electronic
63000749
ab € 14,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.