Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor - BTU 934M-VKT+L-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BTU 934M-VKT+L-90
Artikeldetailsicht 1, BTU 934M-VKT+L-90
Artikeldetailsicht 2, BTU 934M-VKT+L-90
Masszeichnung 1, BTU 934M-VKT+L-90
Artikel-Nr.:
     6682-50142993
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelsensor
Reflektor für Lichtschranken
gabelsensor

Geeignet für: Reflexions-Lichtschranken PRK
Vormontiert mit: Reflektor TKA 30x46
Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem
Befestigung, anlagenseitig: Vierkantstange 10 mm, Blechbefestigung 3 - 4 mm, für Rundstangen 9 - 12 mm
Befestigung, geräteseitig: Vormontierter Reflektor
Art des Befestigungsteils: drehbar 360°, klemmbar, schwenkbar
Werkstoff: Metall

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Reflektor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,21*
€ 48,50*
€ 5,00*
ab € 37,28*
€ 48,89*
Frei Haus
ab € 38,23*
€ 50,37*
Lager 6682
184
€ 15,90*
ab € 40,18*
€ 52,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,60*
€ 57,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.