Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konturmesssystem - CMS748i-ENC1-1040-1040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CMS748i-ENC1-1040-1040
Artikeldetailsicht 1, CMS748i-ENC1-1040-1040
Masszeichnung 1, CMS748i-ENC1-1040-1040
Masszeichnung 2, CMS748i-ENC1-1040-1040
Masszeichnung 3, CMS748i-ENC1-1040-1040
Artikel-Nr.:
     6682-50143570
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50143570
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang leuze

Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m, zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite: 0,1 ... 6 m, typische Reichweite
Messfeldlänge 1: 1.040 mm
Messfeldlänge 2: 1.040 mm
Versorgungsspannung: 100 ... 263 V, AC
Schalteingänge: 4 St.
Schaltausgänge: 4 St.
Schnittstelle: EtherNet TCP/IPPROFINET
Anschlüsse: 9 St.

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Konturmesssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28.035,60*
€ 28.772,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29.120,16*
€ 29.138,17*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 35.089,22*
€ 35.102,79*
Frei Haus
ab € 37.389,52*
€ 37.401,30*
Frei Haus
ab € 37.767,19*
€ 37.778,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35.102,79*
€ 41.772,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35.095,92*
€ 41.764,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35.089,22*
€ 41.756,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 73,56*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 99,07*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 182,08*
Zubehör
Leuze electronic
50143671
ab € 305,55*
Zubehör
Leuze electronic
50143670
ab € 2.474,18*
Zubehör
Leuze electronic
50143669
ab € 2.485,00*
Zubehör
Leuze electronic
50142039
ab € 2.456,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.