Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konturmesssystem - CMS708i-ENC1-0640-0720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CMS708i-ENC1-0640-0720
Artikeldetailsicht 1, CMS708i-ENC1-0640-0720
Masszeichnung 1, CMS708i-ENC1-0640-0720
Masszeichnung 2, CMS708i-ENC1-0640-0720
Masszeichnung 3, CMS708i-ENC1-0640-0720
Artikel-Nr.:
     6682-50143582
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50143582
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang leuze

Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m, zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite: 0,1 ... 6 m, typische Reichweite
Messfeldlänge 1: 640 mm
Messfeldlänge 2: 720 mm
Versorgungsspannung: 100 ... 263 V, AC
Schalteingänge: 4 St.
Schaltausgänge: 4 St.
Schnittstelle: EtherNet TCP/IP
Anschlüsse: 11 St.

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Konturmesssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26.068,74*
€ 26.182,31*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26.157,96*
€ 26.665,70*
Frei Haus
ab € 29.091,30*
€ 29.178,64*
Frei Haus
ab € 29.385,15*
€ 29.469,90*
Lager 6682
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 31.412,32*
€ 31.479,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.479,08*
€ 37.460,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.420,37*
€ 37.390,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.412,32*
€ 37.380,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 76,00*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 101,71*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 187,90*
Zubehör
Leuze electronic
50143671
ab € 297,05*
Zubehör
Leuze electronic
50143670
ab € 2.398,48*
Zubehör
Leuze electronic
50143669
ab € 2.394,08*
Zubehör
Leuze electronic
50142039
ab € 2.365,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.