Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konturmesssystem - CMS708i-ENC1-0640-0960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CMS708i-ENC1-0640-0960
Artikeldetailsicht 1, CMS708i-ENC1-0640-0960
Masszeichnung 1, CMS708i-ENC1-0640-0960
Masszeichnung 2, CMS708i-ENC1-0640-0960
Masszeichnung 3, CMS708i-ENC1-0640-0960
Artikel-Nr.:
     6682-50143584
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50143584
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang leuze

Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m, zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite: 0,1 ... 6 m, typische Reichweite
Messfeldlänge 1: 640 mm
Messfeldlänge 2: 960 mm
Versorgungsspannung: 100 ... 263 V, AC
Schalteingänge: 4 St.
Schaltausgänge: 4 St.
Schnittstelle: EtherNet TCP/IP
Anschlüsse: 11 St.

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Konturmesssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26.767,29*
€ 26.863,61*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26.858,91*
€ 27.359,90*
Frei Haus
ab € 29.870,84*
€ 29.939,94*
Frei Haus
ab € 30.172,56*
€ 30.238,98*
Lager 6682
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 32.254,05*
€ 32.301,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.301,83*
€ 38.439,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32.255,82*
€ 38.384,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32.254,05*
€ 38.382,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 76,00*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 101,71*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 187,90*
Zubehör
Leuze electronic
50143671
ab € 297,05*
Zubehör
Leuze electronic
50143670
ab € 2.398,48*
Zubehör
Leuze electronic
50143669
ab € 2.394,08*
Zubehör
Leuze electronic
50142039
ab € 2.365,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.