Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender - CSL505-T25-1475-M8-D6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CSL505-T25-1475-M8-D6
Artikeldetailsicht 1, CSL505-T25-1475-M8-D6
Artikeldetailsicht 2, CSL505-T25-1475-M8-D6
Masszeichnung 1, CSL505-T25-1475-M8-D6
Artikel-Nr.:
     6682-50144958
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50144958
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Applikation: Präzise Objekterkennung
Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 6,5 m
Messfeldlänge: 1.475 mm
Strahlabstand: 25 mm
Versorgungsspannung: DC
Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig
Abmessungen: 10 mm x 1.550 mm x 27 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
1550 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Sender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 583,11*
€ 665,98*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 624,17*
€ 692,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 678,43*
€ 745,57*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,30*
€ 805,34*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,11*
€ 805,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,89*
€ 824,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,17*
€ 810,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,81*
€ 785,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,07*
€ 768,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,17*
€ 742,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,91*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,27*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 12,93*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 17,06*
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 15,53*
Zubehör
Leuze electronic
50110273
ab € 25,84*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 24,38*
Zubehör
Leuze electronic
50116738
ab € 17,00*
Zubehör
Leuze electronic
50124709
ab € 95,44*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 9,81*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 20,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 30,62*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 7,98*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 8,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.