Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Lichtschranke - GS04B/N.1-90-M8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GS04B/N.1-90-M8.3
Artikeldetailsicht 1, GS04B/N.1-90-M8.3
Masszeichnung 1, GS04B/N.1-90-M8.3
Artikel-Nr.:
     6682-50146182
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50146182
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Physikalisches Prinzip: optisch
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang: Transistor, NPN, hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz: 5.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig
Maulweite: 90 mm
Maultiefe: 55 mm
Abmessungen: 10 mm x 110 mm x 80 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, Aluminium

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
80 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, gabellichtschranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,93*
€ 221,24*
Frei Haus
ab € 185,92*
€ 223,12*
Frei Haus
ab € 191,55*
€ 229,87*
Lager 6682
10 Tage
20
€ 15,90*
ab € 200,14*
€ 240,52*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,03*
€ 260,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,74*
€ 260,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130832
ab € 8,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130837
ab € 6,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130839
ab € 12,48*
Zubehör
Leuze electronic
50130844
ab € 10,15*
Zubehör
Leuze electronic
50130845
ab € 15,84*
Zubehör
Leuze electronic
50130860
ab € 6,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130862
ab € 8,12*
Zubehör
Leuze electronic
50130863
ab € 12,48*
Zubehör
Leuze electronic
50130868
ab € 15,47*
Zubehör
Leuze electronic
50130907
ab € 14,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130920
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.