Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Lichtschranke - GS04B/N.1-220-M8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GS04B/N.1-220-M8.3
Artikeldetailsicht 1, GS04B/N.1-220-M8.3
Masszeichnung 1, GS04B/N.1-220-M8.3
Artikel-Nr.:
     6682-50146186
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50146186
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Physikalisches Prinzip: optisch
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang: Transistor, NPN, hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz: 5.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig
Maulweite: 220 mm
Maultiefe: 110 mm
Abmessungen: 12 mm x 244 mm x 140 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
140 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
244 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 305,50*
€ 357,82*
Lager 6682
18
€ 15,90*
ab € 328,87*
€ 374,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 355,38*
€ 407,64*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,74*
€ 471,61*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,87*
€ 471,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,46*
€ 445,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,24*
€ 445,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,85*
€ 421,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,36*
€ 412,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,87*
€ 391,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130832
ab € 8,03*
Zubehör
Leuze electronic
50130837
ab € 6,17*
Zubehör
Leuze electronic
50130839
ab € 12,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130840
ab € 17,06*
Zubehör
Leuze electronic
50130841
ab € 25,05*
Zubehör
Leuze electronic
50130842
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130844
ab € 10,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130845
ab € 15,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130846
ab € 23,18*
Zubehör
Leuze electronic
50130847
ab € 27,72*
Zubehör
Leuze electronic
50130860
ab € 6,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130862
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130863
ab € 12,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130865
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130867
ab € 10,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.