Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe - AC AL 023/096 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC AL 023/096 L
Artikeldetailsicht 1, AC AL 023/096 L
Masszeichnung 1, AC AL 023/096 L
Artikel-Nr.:
     6682-50148127
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50148127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzscheibe

Art: Diffusorscheibe
Geeignet für: Beleuchtung IL AL 023/096 RD 301
Abmessungen: 3 mm x 60 mm x 113 mm
Befestigung: schraubbar
Werkstoff: Kunststoff / PMMA, kratzfest beschichtet

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
113 mm
Breite:
3 mm
Höhe:
60 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,17*
€ 213,23*
Lager 6682
9
€ 15,90*
ab € 171,21*
€ 213,86*
Frei Haus
ab € 177,92*
€ 221,97*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,86*
€ 254,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.