Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Taster - HTU230-3000/L4-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HTU230-3000/L4-M12
Artikeldetailsicht 1, HTU230-3000/L4-M12
Artikeldetailsicht 2, HTU230-3000/L4-M12
Masszeichnung 1, HTU230-3000/L4-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50149547
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50149547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor

Sonderausführung: Multiplexbetrieb, Synchronbetrieb
Betriebsreichweite: 0,3 ... 3 m
Abstrahlrichtung: frontseitig
Öffnungswinkel: 14 °
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 3 Hz
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Bauform: zylindrisch, M30
Abmessungen: 30 mm x 60 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
60 mm
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 342,92*
€ 408,65*
Lager 6682
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 345,39*
€ 409,21*
Frei Haus
ab € 345,67*
€ 412,50*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,63*
€ 480,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,03*
€ 449,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,80*
€ 432,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,39*
€ 411,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,84*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130694
ab € 11,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130695
ab € 18,51*
Zubehör
Leuze electronic
50132431
ab € 23,04*
Zubehör
Leuze electronic
50146351
ab € 35,69*
Zubehör
Leuze electronic
50144900
ab € 551,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.