Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker - LV462B/42-150-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LV462B/42-150-M8
Artikeldetailsicht 1, LV462B/42-150-M8
Artikeldetailsicht 2, LV462B/42-150-M8
Masszeichnung 1, LV462B/42-150-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50150905
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50150905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
leuze lichtleiterverstärker

Lichtquelle: LED
Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN
Schaltausgang 2: Transistor, PNP
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, 4 -polig, 4 -adrig
Abmessungen: 10 mm x 33 mm x 79,4 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Anzeige: LED
Bedienelemente: Bedientasten

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
79.4 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, Lichtleiter Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,26*
€ 203,28*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 165,95*
€ 203,66*
Frei Haus
ab € 172,41*
€ 210,26*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,66*
€ 242,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 9,81*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,10*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 7,98*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,12*
Zubehör
Leuze electronic
50130872
ab € 14,10*
Zubehör
Leuze electronic
50130873
ab € 8,15*
Zubehör
Leuze electronic
50130875
ab € 11,61*
Zubehör
Leuze electronic
50130876
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.