Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner - RSL410-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RSL410-L
Artikeldetailsicht 1, RSL410-L
Artikeldetailsicht 2, RSL410-L
Artikeldetailsicht 3, RSL410-L
Masszeichnung 1, RSL410-L
Masszeichnung 2, RSL410-L
Masszeichnung 3, RSL410-L
Artikel-Nr.:
     6682-53800109
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800109
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner

Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 1
Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.
Reichweite: 0 ... 6,25 m
Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %
Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 2 St., Transistor, PNP
Abmessung: 140 mm x 149 mm x 140 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
149 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.326,69*
€ 4.443,36*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.266,86*
€ 4.448,43*
Frei Haus
ab € 4.899,17*
€ 5.018,44*
Frei Haus
ab € 4.948,59*
€ 5.068,04*
Lager 6682
10 Tage
3
€ 15,90*
ab € 5.289,52*
€ 5.409,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.409,95*
€ 6.437,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.381,23*
€ 6.403,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.305,64*
€ 6.313,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.289,52*
€ 6.294,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,79*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 64,97*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 77,68*
Zubehör
Leuze electronic
53800117
ab € 100,84*
Zubehör
Leuze electronic
53800125
ab € 469,23*
Zubehör
Leuze electronic
53800130
ab € 122,55*
Zubehör
Leuze electronic
53800131
ab € 56,74*
Zubehör
Leuze electronic
53800132
ab € 102,05*
Zubehör
Leuze electronic
53800133
ab € 122,04*
Zubehör
Leuze electronic
53800136
ab € 78,26*
Zubehör
Leuze electronic
53800137
ab € 84,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.