Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschalteinheit - CU411-RS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CU411-RS4
Artikeldetailsicht 1, CU411-RS4
Artikeldetailsicht 2, CU411-RS4
Artikeldetailsicht 3, CU411-RS4
Artikel-Nr.:
     6682-53800125
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschalteinheit Sicherheitslasersca...
Anschalteinheit für Sicherheitslase...
Sicherheits-Laserscanner

Geeignet für: Sicherheits-Laserscanner RSL 410, Sicherheits-Laserscanner RSL 420
Anzahl Anschlüsse: 2 St.
Anschluss 1: Leitung mit Sub-D, 450 mm, PUR, 15 -polig
Anschluss 2: Rundstecker, M12, D-kodiert, 5 -polig
Abmessungen: 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Farbe: schwarz
Art der Befestigung: Bajonettsystem

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
140.3 mm
Breite:
140.2 mm
Höhe:
72.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschalteinheit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,06*
€ 549,18*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 482,09*
€ 554,88*
Frei Haus
ab € 521,99*
€ 585,89*
Frei Haus
ab € 528,89*
€ 591,31*
Lager 6682
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 561,38*
€ 628,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,57*
€ 748,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,78*
€ 733,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,06*
€ 724,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,28*
€ 706,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,38*
€ 668,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
520083
ab € 63,44*
Zubehör
Leuze electronic
548520
ab € 136,41*
Zubehör
Leuze electronic
548521
ab € 192,77*
Zubehör
Leuze electronic
548522
ab € 350,66*
Zubehör
Leuze electronic
548523
ab € 568,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.