Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner - RSL450P-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RSL450P-M
Artikeldetailsicht 1, RSL450P-M
Artikeldetailsicht 2, RSL450P-M
Artikeldetailsicht 3, RSL450P-M
Artikel-Nr.:
     6682-53800158
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800158
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner

Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: bis zu 100
Anzahl Schutzfunktionen: 2 St.
Reichweite: 0 ... 4,5 m
Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %
Art der Schnittstelle: PROFINET
Abmessung: 140,2 mm x 170 mm x 142 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
142 mm
Breite:
140.2 mm
Höhe:
170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.376,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.681,59*
€ 7.951,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.614,86*
€ 7.871,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.446,57*
€ 7.671,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.376,58*
€ 7.588,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,75*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 64,94*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,76*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 41,97*
Zubehör
Leuze electronic
50134656
ab € 41,15*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 36,12*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 50,03*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,42*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 99,06*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 186,07*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 77,92*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,23*
Zubehör
Leuze electronic
50145018
ab € 70,76*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 78,25*
Zubehör
Leuze electronic
50145020
ab € 85,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.