Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner - RSL410-XL/CU408-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RSL410-XL/CU408-M12
Artikeldetailsicht 1, RSL410-XL/CU408-M12
Artikeldetailsicht 2, RSL410-XL/CU408-M12
Artikeldetailsicht 3, RSL410-XL/CU408-M12
Masszeichnung 1, RSL410-XL/CU408-M12
Masszeichnung 2, RSL410-XL/CU408-M12
Masszeichnung 3, RSL410-XL/CU408-M12
Artikel-Nr.:
     6682-53800204
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner

Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 1
Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.
Reichweite: 0 ... 8,25 m
Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %
Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 2 St., Transistor, PNP
Anschluss 1: Rundstecker, M12, 8 -polig
Anschluss 2: Rundstecker, M12, 4 -polig
Abmessung: 140,2 mm x 148,6 mm x 140,3 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
140.3 mm
Breite:
140.2 mm
Höhe:
148.6 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.765,24*
€ 4.884,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.772,48*
€ 4.889,54*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.749,94*
€ 4.939,41*
Frei Haus
ab € 5.325,04*
€ 5.443,73*
Lager 6682
5 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.749,34*
€ 5.868,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.868,71*
€ 6.983,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.847,54*
€ 6.958,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.766,26*
€ 6.861,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.749,34*
€ 6.841,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,79*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 64,97*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 49,76*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,76*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 98,74*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 185,95*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 39,39*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,52*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 73,98*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 77,68*
Zubehör
Leuze electronic
53800130
ab € 122,55*
Zubehör
Leuze electronic
53800131
ab € 56,74*
Zubehör
Leuze electronic
53800132
ab € 102,05*
Zubehör
Leuze electronic
53800133
ab € 122,04*
Zubehör
Leuze electronic
53800138
ab € 325,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.