Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner - RSL430-XL/CU429-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RSL430-XL/CU429-25
Artikeldetailsicht 1, RSL430-XL/CU429-25
Artikeldetailsicht 2, RSL430-XL/CU429-25
Artikeldetailsicht 3, RSL430-XL/CU429-25
Masszeichnung 1, RSL430-XL/CU429-25
Masszeichnung 2, RSL430-XL/CU429-25
Masszeichnung 3, RSL430-XL/CU429-25
Artikel-Nr.:
     6682-53800232
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800232
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner

Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 10 + 10
Anzahl Schutzfunktionen: 2 St.
Reichweite: 0 ... 8,25 m
Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %
Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 4 St., Transistor, PNP
Anschluss 1: Leitung, 29 -adrig, 25.000 mm, PVC
Anschluss 2: Rundstecker, M12, 4 -polig
Abmessung: 140 mm x 149 mm x 140 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
149 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.763,23*
€ 5.925,36*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.681,86*
€ 5.930,43*
Frei Haus
ab € 6.313,53*
€ 6.477,04*
Frei Haus
ab € 6.377,23*
€ 6.540,85*
Lager 6682
6 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 6.816,73*
€ 6.980,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.980,87*
€ 8.307,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.951,85*
€ 8.272,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.844,20*
€ 8.144,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.816,73*
€ 8.111,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,61*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 64,96*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,37*
Zubehör
Leuze electronic
50134656
ab € 41,15*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 49,88*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,81*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 98,91*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 185,81*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 78,37*
Zubehör
Leuze electronic
53800130
ab € 123,22*
Zubehör
Leuze electronic
53800131
ab € 57,01*
Zubehör
Leuze electronic
53800132
ab € 101,86*
Zubehör
Leuze electronic
53800133
ab € 122,28*
Zubehör
Leuze electronic
53800138
ab € 324,99*
Zubehör
Leuze electronic
50134949
ab € 25,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.