Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schaltgerät - MSI-DT30B-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MSI-DT30B-02
Artikeldetailsicht 1, MSI-DT30B-02
Artikeldetailsicht 2, MSI-DT30B-02
Artikeldetailsicht 3, MSI-DT30B-02
Artikel-Nr.:
     6682-547936
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     547936
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Applikation: Bewegliche trennende Schutzeinrichtungen, berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen für gesteuertes Stillsetzen (Stoppkategorie 0 und 1 nach IEC 60204)
Funktionen: Querschlussüberwachung, Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), Ein- oder zweikanaliger Betrieb, Zeitverzögertes Abschalten (STOPP1)
Wiederanlauf: automatisch, manuell
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849-1
STOP Kategorie: 0, IEC/EN 60204-1
Kontakte (Schließer/Öffner): 2 Schließer / -
Anschluss: Federkraftklemme
Abmessung: 22,5 mm x 111 mm x 114,5 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 °C
Zulassungen: c UL US, TÜV Rheinland

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
114.5 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
111 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais leuze, schutztürwächter, Sicherheits-Schaltgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,40*
€ 233,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 205,63*
€ 233,53*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 202,49*
€ 235,18*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,71*
€ 239,29*
Lager 6682
36
€ 15,90*
ab € 254,63*
€ 280,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,62*
€ 333,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,69*
€ 331,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,37*
€ 325,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,00*
€ 318,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.